Startseite

ABB SPA - ABBTY24M Kabelbinder mit Stahlnase - TY24M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY24M Kabelbinder mit Stahlnase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.56 mm

  • Bandlänge - 139.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.31 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363062103

Artikelnummer

ABBTY24M

Herstellernummer

TY24M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.56 mm

Bandlänge:

139.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

178 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale. Grado di infiammabilità -UL 94 V-2. Altre proprietà- Halogen & Silicone free