Startseite

ABB SPA - ABBTY24MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 3,6X140 BIANCO 1000PZ - TY24MFR-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY24MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 3,6X140 BIANCO 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022180367

Artikelnummer

ABBTY24MFR-RW

Herstellernummer

TY24MFR-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid flammhemmend

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 3 6X140 BIANCO 1000PZ