Startseite

ABB SPA - ABBTY24MX-RW TYRAP RW 3,6X140 NEROUV 1000PZ - TY24MX-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY24MX-RW TYRAP RW 3,6X140 NEROUV 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.56 mm

  • Bandlänge - 139.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022180091

Artikelnummer

ABBTY24MX-RW

Herstellernummer

TY24MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.56 mm

Bandlänge:

139.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP RW 3 6X140 NEROUV 1000PZ