ABB SPA - ABBTY253M-2 Kabelbinder - TY253M-2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.82 mm
Bandlänge - 289.7 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - rot
Banddicke - 1.41 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363062332
Artikelnummer
ABBTY253M-2
Herstellernummer
TY253M-2
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.82 mm
Bandlänge:
289.7 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
rot
Banddicke:
1.41 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2