Startseite

ABB SPA - ABBTY253MX-RW TYRAP RW 4,8X290 NEROUV 1000PZ - TY253MX-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY253MX-RW TYRAP RW 4,8X290 NEROUV 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.82 mm

  • Bandlänge - 295 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.41 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022180183

Artikelnummer

ABBTY253MX-RW

Herstellernummer

TY253MX-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.82 mm

Bandlänge:

295 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.41 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP RW 4 8X290 NEROUV 1000PZ