Startseite

ABB SPA - ABBTY25MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X186 BIANCO 1000PZ - TY25MFR-RW

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY25MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X186 BIANCO 1000PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 186 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1000 ST

EAN

5415022180374

Artikelnummer

ABBTY25MFR-RW

Herstellernummer

TY25MFR-RW

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

186 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP UL94V0-RW 4 8X186 BIANCO 1000PZ