ABB SPA - ABBTY275M Kabelbinder mit Stahlnase - TY275M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 457 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.65 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
500 ST
EAN
5414363063094
Artikelnummer
ABBTY275M
Herstellernummer
TY275M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
457 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.65 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
530 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


