ABB SPA - ABBTY27MFR-RW TYRAP UL94V0 7X340 BIANCO 100PZ - TY27MFR-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7 mm
Bandlänge - 340 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.6 mm
Packung
100 ST
EAN
5415022180428
Artikelnummer
ABBTY27MFR-RW
Herstellernummer
TY27MFR-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7 mm
Bandlänge:
340 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.6 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


