Startseite

ABB SPA - ABBTY28M-6 Kabelbinder - TY28M-6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY28M-6 Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.82 mm

  • Bandlänge - 360.5 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363075295

Artikelnummer

ABBTY28M-6

Herstellernummer

TY28M-6

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.82 mm

Bandlänge:

360.5 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 4 8X361 BLU 1000PZ