ABB SPA - ABBTY28MFR-RW TYRAP UL94V0-RW 4,8X361 BIANCO 500PZ - TY28MFR-RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - weiß
Banddicke - 1.1 mm
Packung
500 ST
EAN
5415022180381
Artikelnummer
ABBTY28MFR-RW
Herstellernummer
TY28MFR-RW
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
weiß
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
MIL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0