Startseite

ABB SPA - ABBTY29M Kabelbinder - TY29M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY29M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 6.93 mm

  • Bandlänge - 770.61 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363063698

Artikelnummer

ABBTY29M

Herstellernummer

TY29M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

6.93 mm

Bandlänge:

770.61 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.5 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 6 9X771 NAT 500PZ