Startseite

ABB SPA - ABBTY300-40 Kabelbinder PA 6.6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY300-40 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.556 mm

  • Bandlänge - 289.56 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - orange

  • Banddicke - 1.17 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363063834

Artikelnummer

ABBTY300-40

Herstellernummer

TY300-40

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.556 mm

Bandlänge:

289.56 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

orange

Banddicke:

1.17 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fermacavi, poliammide naturale (nylon 6.6) per temperature fino a 85 gradi Celsius (185 F) per applicazioni interne, UL / EN / CSA62275 Tipo 2/21 nominale per plenum AH-2, lunghezza 289,56 mm (11,4 pollici), larghezza di 3,556 mm (0,140 pollici), spessore di 1,17 mm (0,046 pollici), resistenza alla trazione Rating di 180 Newton (40 libbre), confezione sfusa