Startseite

ABB SPA - ABBTY33M Kabelbinder - TY33M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY33M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.31 mm

  • Bandlänge - 101.61 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 0.92 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363064190

Artikelnummer

ABBTY33M

Herstellernummer

TY33M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.31 mm

Bandlänge:

101.61 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

0.92 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP CON FORO 2 3X102 NAT 1000PZ