Startseite

ABB SPA - ABBTY37M Kabelbinder - TY37M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY37M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.65 mm

  • Bandlänge - 355.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.98 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363064343

Artikelnummer

ABBTY37M

Herstellernummer

TY37M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.65 mm

Bandlänge:

355.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.98 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +85°C. Colore Naturale (vedi tabella). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà- Resistente UV (nero), Halogen & Silicone free