ABB SPA - ABBTY409 Kabelbinder - TY409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 12.7 mm
Bandlänge - 482.6 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 2 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363064794
Artikelnummer
ABBTY409
Herstellernummer
TY409
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
12.7 mm
Bandlänge:
482.6 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
2 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
889.6 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


