Startseite

ABB SPA - ABBTY46MD Kabelbinder - TY46MD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY46MD Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.81 mm

  • Bandlänge - 184.15 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.41 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363064923

Artikelnummer

ABBTY46MD

Herstellernummer

TY46MD

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.81 mm

Bandlänge:

184.15 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.41 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 4 8X184 NAT 500PZ