ABB SPA - ABBTY46MT Kabelbinder - TY46MT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.81 mm
Bandlänge - 184.15 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 1.41 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1 ST
EAN
5414363065005
Artikelnummer
ABBTY46MT
Herstellernummer
TY46MT
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.81 mm
Bandlänge:
184.15 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
1.41 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
ja
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


