Startseite

ABB SPA - ABBTY52315M TYRAP 2,4X178 NAT 100PZ - TY52315M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY52315M TYRAP 2,4X178 NAT 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 177.81 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.1 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363065265

Artikelnummer

ABBTY52315M

Herstellernummer

TY52315M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

177.81 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

ja

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta TYRAP, poliammide naturale (Nylon 6.6)