ABB SPA - ABBTY52315MX TYRAP 2,4X178 NEROUV 100PZ - TY52315MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.54 mm
Bandlänge - 177.81 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.1 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363065272
Artikelnummer
ABBTY52315MX
Herstellernummer
TY52315MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.54 mm
Bandlänge:
177.81 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


