Startseite

ABB SPA - ABBTY523MR-6 TYRAP 2,3X92 BLU 100PZ - TY523MR-6

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY523MR-6 TYRAP 2,3X92 BLU 100PZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.29 mm

  • Bandlänge - 91.95 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 0.75 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363172130

Artikelnummer

ABBTY523MR-6

Herstellernummer

TY523MR-6

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.29 mm

Bandlänge:

91.95 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Banddicke:

0.75 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 2 3X92 BLU 100PZ