Startseite

ABB SPA - ABBTY524MXR Kabelbinder

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY524MXR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.6 mm

  • Bandlänge - 139.7 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.31 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363065548

Artikelnummer

ABBTY524MXR

Herstellernummer

TY524MXR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.6 mm

Bandlänge:

139.7 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.31 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

135 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Ty-Rap® in nylon 6,6 resistente alle intemperieFascetta per cavi resistente agli agenti atmosferici che è ideale per l'uso nelle applicazioni all'aperto o dove sono presenti radiazioni UV.Caratteristiche e vantaggi: • Resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici. • Uso in applicazioni interne ed esterne. • Bordi arrotondati per evitare danni ai fasci. • Bloccaggio resistente. • Coda progettata per ridurre lo slittamento durante l'installazione. • Infiammabilità UL94V-. . TYRAP FASCETTA 3.6X140 MM P.6,6 NE.UV 1. 0