Startseite

ABB SPA - ABBTY525M-NDT Kabelbinder detektierbar - TY525M-NDT

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY525M-NDT Kabelbinder detektierbar

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.8 mm

  • Bandlänge - 186 mm

  • Ausführung - ohne Verzahnung

  • Farbe - blau

  • Banddicke - 1.22 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363077343

Artikelnummer

ABBTY525M-NDT

Herstellernummer

TY525M-NDT

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.8 mm

Bandlänge:

186 mm

Ausführung:

ohne Verzahnung

Farbe:

blau

Banddicke:

1.22 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff mit Metallpigmenten

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP PA 6,6 RILEVABILE 4,8X186 BLU 100P