Startseite

ABB SPA - ABBTY525MR Kabelbinder - TY525MR

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY525MR Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.67 mm

  • Bandlänge - 185.67 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - farblos

  • Banddicke - 1.09 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

5414363065630

Artikelnummer

ABBTY525MR

Herstellernummer

TY525MR

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.67 mm

Bandlänge:

185.67 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

farblos

Banddicke:

1.09 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP FASCETTA 4.7X186MM POLY.6,6 NAT.10