Startseite

ABB SPA - ABBTY535M Kabelbinder - TY535M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY535M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.83 mm

  • Bandlänge - 198.88 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.4 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363066170

Artikelnummer

ABBTY535M

Herstellernummer

TY535M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.83 mm

Bandlänge:

198.88 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.4 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

Schraubloch

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP CON FORO 4 7X199 NAT 100PZ