ABB SPA - ABBTY537MX Kabelbinder - TY537MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.65 mm
Bandlänge - 355.6 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.98 mm
Packung
50 ST
EAN
5414363066248
Artikelnummer
ABBTY537MX
Herstellernummer
TY537MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.65 mm
Bandlänge:
355.6 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.98 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
Schraubloch
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


