Startseite

ABB SPA - ABBTY546MD Kabelbinder - TY546MD

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY546MD Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.81 mm

  • Bandlänge - 184.15 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.41 mm

  • Bandverschluss - Stahlnase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363066521

Artikelnummer

ABBTY546MD

Herstellernummer

TY546MD

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.81 mm

Bandlänge:

184.15 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.41 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

220 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP IDENTIFICAT 4 8X184 NAT 50PZ