ABB SPA - ABBTY551M Kabelbinder - TY551M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.36 mm
Bandlänge - 91.44 mm
Ausführung - innenverzahnt
Banddicke - 0.975 mm
Bandverschluss - Stahlnase
Packung
1 ST
EAN
5414363066644
Artikelnummer
ABBTY551M
Herstellernummer
TY551M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.36 mm
Bandlänge:
91.44 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Banddicke:
0.975 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
am Bündel anliegend
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


