Startseite

ABB SPA - ABBTY800-120 Kabelbinder PA 6.6 - TY800-120

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTY800-120 Kabelbinder PA 6.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.6 mm

  • Bandlänge - 756 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Banddicke - 1.8 mm

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363066774

Artikelnummer

ABBTY800-120

Herstellernummer

TY800-120

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.6 mm

Bandlänge:

756 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Banddicke:

1.8 mm

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

534 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYFAST 7 6X718 NAT 50PZ