ABB SPA - ABBTY800-120X Kabelbinder PA 6.6 - TY800-120X

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 777 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.9 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363066781
Artikelnummer
ABBTY800-120X
Herstellernummer
TY800-120X
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
777 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.9 mm
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


