Startseite

ABB SPA - ABBTYB2315MX Kabelbinder mit Stahlnase - TYB2315MX

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYB2315MX Kabelbinder mit Stahlnase

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.54 mm

  • Bandlänge - 177.81 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.1 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363066989

Artikelnummer

ABBTYB2315MX

Herstellernummer

TYB2315MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

2.54 mm

Bandlänge:

177.81 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.1 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

80 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascetta in poliammide 6.6 con dentino di serraggio in acciaio inox 316, temperatura d'esercizio -40+85°C, grado d'infiammibilità UL 94 V-2, senza alogeni e silicone, resistente UV, colore nero.