Startseite

ABB SPA - ABBTYC27MX Kabelbinder - TYC27MX

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYC27MX Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.49 mm

  • Bandlänge - 339.6 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - schwarz

  • Banddicke - 1.35 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363067191

Artikelnummer

ABBTYC27MX

Herstellernummer

TYC27MX

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

7.49 mm

Bandlänge:

339.6 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

schwarz

Banddicke:

1.35 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

380 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

TYRAP 7 6X343 NEROUV PA12 500PZ