ABB SPA - ABBTYH23M TYRAP STAB 105?C 2,3X92 NAT 1000PZ - TYH23M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.3 mm
Bandlänge - 91 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363067375
Artikelnummer
ABBTYH23M
Herstellernummer
TYH23M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.3 mm
Bandlänge:
91 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


