Startseite

ABB SPA - ABBTYH24M Kabelbinder - TYH24M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYH24M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.56 mm

  • Bandlänge - 140 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - grün

  • Banddicke - 1.37 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363067399

Artikelnummer

ABBTYH24M

Herstellernummer

TYH24M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

3.56 mm

Bandlänge:

140 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

grün

Banddicke:

1.37 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

180 N

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Montagetemperatur:

-40...105 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V2

Fascette Premium con dentino di serraggio in acciaio. Materiale fascetta Poliammide 6.6. Dentino di serraggio Acciaio inox 316. Temperatura di esercizio -40°C a +105°C. Colore Naturale (con sfumature verdastre). Grado di infiammabilità- UL 94 V-2. Altre proprietà -Halogen & Silicone free.