ABB SPA - ABBTYH27M TYRAP STAB 105?C 7X340 NAT 500PZ - TYH27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.2 mm
Bandlänge - 343 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1.5 mm
Packung
500 ST
EAN
5414363067450
Artikelnummer
ABBTYH27M
Herstellernummer
TYH27M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
7.2 mm
Bandlänge:
343 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1.5 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


