ABB SPA - ABBTYH28M Kabelbinder - TYH28M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 360 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - grün
Banddicke - 1.3 mm
Packung
1000 ST
EAN
5414363067467
Artikelnummer
ABBTYH28M
Herstellernummer
TYH28M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
360 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
grün
Banddicke:
1.3 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
220 N
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Montagetemperatur:
-40...105 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2