ABB SPA - ABBTYHT27M TYRAP HT 150?C 7X340 VERDE CHIARO 500PZ - TYHT27M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.86 mm
Bandlänge - 340 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.6 mm
Packung
500 ST
EAN
5414363178422
Artikelnummer
ABBTYHT27M
Herstellernummer
TYHT27M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
6.86 mm
Bandlänge:
340 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.6 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
534 N
Betriebstemperatur:
-40...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2


