ABB SPA - ABBTYP23MX Kabelbinder - TYP23MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.34 mm
Bandlänge - 87.3 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 0.91 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363178446
Artikelnummer
ABBTYP23MX
Herstellernummer
TYP23MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.34 mm
Bandlänge:
87.3 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
0.91 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige


