ABB SPA - ABBTYP25MX Kabelbinder - TYP25MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.72 mm
Bandlänge - 178.18 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.22 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363067689
Artikelnummer
ABBTYP25MX
Herstellernummer
TYP25MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.72 mm
Bandlänge:
178.18 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.22 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
133 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


