ABB SPA - ABBTYP27MX Kabelbinder - TYP27MX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 6.86 mm
Bandlänge - 334.57 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Banddicke - 1.52 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363067696
Artikelnummer
ABBTYP27MX
Herstellernummer
TYP27MX
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
6.86 mm
Bandlänge:
334.57 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Banddicke:
1.52 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
270 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein


