ABB SPA - ABBTYV525M TYRAP ECTFE 4,8X186 MARRONE 500PZ - TYV525M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.67 mm
Bandlänge - 185.67 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - sonstige
Banddicke - 1.17 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363068112
Artikelnummer
ABBTYV525M
Herstellernummer
TYV525M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
4.67 mm
Bandlänge:
185.67 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
sonstige
Banddicke:
1.17 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
150...150 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


