ABB SPA - ABBTYZ23M Kabelbinder - TYZ23M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.29 mm
Bandlänge - 91.95 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - blau
Banddicke - 1.02 mm
Packung
1 ST
EAN
5414363068129
Artikelnummer
ABBTYZ23M
Herstellernummer
TYZ23M
Hersteller
ABB
Breite des Bandes:
2.29 mm
Bandlänge:
91.95 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
blau
Banddicke:
1.02 mm
Bandverschluss:
Stahlnase
Werkstoff:
Kunststoff
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-46...150 °C
Montagetemperatur:
-60...170 °C
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Werkstoffgüte:
sonstige
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0


