Startseite

ABB SPA - ABBTYZ28M Kabelbinder - TYZ28M

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBTYZ28M Kabelbinder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 4.22 mm

  • Bandlänge - 375.5 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - sonstige

  • Banddicke - 1.57 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

5414363068150

Artikelnummer

ABBTYZ28M

Herstellernummer

TYZ28M

Hersteller

ABB

Breite des Bandes:

4.22 mm

Bandlänge:

375.5 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

sonstige

Banddicke:

1.57 mm

Bandverschluss:

Stahlnase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

222 N

Betriebstemperatur:

-46...150 °C

Montagetemperatur:

-60...170 °C

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

nein

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

TYRAP ETFE 4 8X361 ACQUAMARINA 500PZ