Startseite

ABB SPA - ABBVA7910 RESISTENZA ANTICONDENSA100W 165X42X48MM - VA7910

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVA7910 RESISTENZA ANTICONDENSA100W 165X42X48MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 100 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748973

Artikelnummer

ABBVA7910

Herstellernummer

VA7910

Hersteller

ABB

Bemessungsleistung:

100 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

48 mm

Höhe:

160 mm

Tiefe:

42 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

RESISTENZA ANTICONDENSA100W 165X42X48MM