ABB SPA - ABBVA7915 RESISTENZA ANTICONDENSA150W 146X82X51MM - VA7915

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8015646748980
Artikelnummer
ABBVA7915
Herstellernummer
VA7915
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
150 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
51 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


