ABB SPA - ABBVA7930 RESISTENZA ANTICONDENSA30W 115X42X42MM - VA7930

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Gebläse - nein
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8015646748935
Artikelnummer
ABBVA7930
Herstellernummer
VA7930
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
30 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Gebläse:
nein
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
42 mm
Höhe:
115 mm
Tiefe:
42 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


