Startseite

ABB SPA - ABBVA7975 RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM - VA7975

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVA7975 RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsleistung - 75 W

  • Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V

  • Mit Gebläse - nein

  • Betriebsspannung bei DC - 110...240 V

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 1 ST

EAN

8015646748959

Artikelnummer

ABBVA7975

Herstellernummer

VA7975

Hersteller

ABB

Bemessungsleistung:

75 W

Betriebsspannung bei AC 50 Hz:

110...240 V

Mit Gebläse:

nein

Betriebsspannung bei DC:

110...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Mit Raumthermostat:

nein

Betriebsspannung bei AC 60 Hz:

110...240 V

Breite:

42 mm

Höhe:

210 mm

Tiefe:

42 mm

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

RESISTENZA ANTICONDENSA75W 210X42X42MM