ABB SPA - ABBVA8300 RESIS.ANTICONDENSA+VENT.300W 148X82X91MM - VA8300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsleistung - 300 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz - 110...240 V
Mit Gebläse - ja
Betriebsspannung bei DC - 110...240 V
Spannungsart - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8015646748997
Artikelnummer
ABBVA8300
Herstellernummer
VA8300
Hersteller
ABB
Bemessungsleistung:
300 W
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110...240 V
Mit Gebläse:
ja
Betriebsspannung bei DC:
110...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Mit Raumthermostat:
nein
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110...240 V
Breite:
91 mm
Höhe:
175 mm
Tiefe:
95 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
1


