Startseite

ABB SPA - ABBVAMLG-29B.50 Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN29 PA6 BK - VAMLG-29B.50

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVAMLG-29B.50 Guaina p.medio EN45545-2 HL3 DN29 PA6 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 34.5 mm

  • Nenndurchmesser - 32 mm

  • Innendurchmesser - 27.6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

7630030284922

Artikelnummer

ABBVAMLG-29B.50

Herstellernummer

VAMLG-29B.50

Hersteller

ABB

Werkstoff:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

34.5 mm

Nenndurchmesser:

32 mm

Innendurchmesser:

27.6 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Druckfestigkeit:

200 N

Einsatztemperatur:

-40...105 °C

Biegeradius, statisch:

55 mm

Halogenfrei:

nein

UV-beständig:

nein

Ummantelungswerkstoff:

ohne Ummantelung

Längsgeschlitzt:

nein

Verschließbar (zweiteilig):

nein

Zulassung nach DIN EN 61386-23:

nein

Zulassung nach UR:

nein

Zulassung nach CSA:

nein

Zulassung nach LUL/British Standard:

nein

Zulassung nach Lloyd's Register TA:

nein

Zulassung nach UTAC:

nein

Zulassung nach NF F 16-101:

nein

GUAINA P.MEDIO EN45545-2 HL3 DN29 PA6 BK