Startseite

ABB SPA - ABBVB6300180 Wendeschutz - VB6300180

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBVB6300180 Wendeschutz

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...240 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 8.5 A

  • Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 1.491 kW

Packung

  • 5 ST

EAN

4013614153167

Artikelnummer

ABBVB6300180

Herstellernummer

VB6300180

Hersteller

ABB

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:

220...240 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

8.5 A

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

1.491 kW

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:

220...240 V

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Schutzart (NEMA):

1

VB6-30-01-80 220-240V 40-450HZ MINIC.INV