ABB SPA - ABBVB7A300102 VB7A-30-01-02 42V 40-450HZ MINICONT. - VB7A300102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 42...42 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V - 12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA - 2.2371 kW
Packung
5 ST
EAN
4013614191701
Artikelnummer
ABBVB7A300102
Herstellernummer
VB7A300102
Hersteller
ABB
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
42...42 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
12 A
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.2371 kW
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
42...42 V
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Schutzart (NEMA):
1


